Riferimenti
Stock:71140 1.610
Rubix:999190200050038
Produttore:9711400016100
EAN:4031095303680


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,61 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400016100-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,610
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 per fori di precisione. Codolo cilindrico, Ø 1,61 mm, lunghezza totale 153 mm e profondità di lavoro 24 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,61 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio (leghe al), lamiere stratificate (sandwich) e acciai/ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,61 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione