9517670051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 5,160
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 5.160
Rubix:999181000026849
Produttore:9517670051600
EAN:4031095292793


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 5,160
Punta Stock SuperV-T 30xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø 5,16 mm, tolleranza h7, punta 135° e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 554,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 676,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione