Riferimenti
HPMT:W16 0170
Rubix:999220520015756

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA EZ LINE 3XD W16 0170
Le frese e le punte EZ Line sono le ultime novità della nuovissima Economy Series di HPMT, progettate per la lavorazione generale. Con un focus principale su un'offerta dal rapporto qualità-prezzo aggressiva, il nostro team R&S ha dotato l'EZ Line di caratteristiche di qualità quali il passo differenziale (DP) e l'elica differenziale (DH), oltre a una formula di rivestimento migliorata per materiali da morbidi a medi induriti, sia in condizioni di lavorazione a umido che a secco. Ci auguriamo che gli utilizzatori finali trovino l'esperienza EZ Line accessibile ed economicamente vantaggiosa per materiali da morbidi a medi induriti fino a HRC 35
Punti di forza
•Geometria a scalpello
Profilo C-Flute
Spazio di scarico efficace e gashing
Smusso del bordo angolare
Rivestimento superiore
Profilo C-Flute
Spazio di scarico efficace e gashing
Smusso del bordo angolare
Rivestimento superiore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h6 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato;alluminio colato;lega di rame |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore