9612220087000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 8,700

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 8.700
Rubix:160000000187887
EAN:4031095248271
9612220087000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 8,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220087000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 8,700


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,7 mm
8.700 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
€ 24,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione