9717640101000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 10.100
Rubix:999240628006682
Produttore:9717640101000
EAN:4031095345123


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 151,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640101000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,100
Punta MD Stock 15xD con fori di lubrificazione e rivestimento multistrato anti-fessurizzazione per forature profonde in acciaio e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 151,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido, non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione