Riferimenti
Walter Titex:A1244-7.5
Rubix:999240117030376
Produttore:5060419
EAN:4031132041209

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060419-ARTICOLO A1244-7.5
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione