9717640062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.200
Rubix:999240628007023
Produttore:9717640062000
EAN:4031095345635


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640062000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,200
Trapano profondo Stock SuperV-T-Al 71764 (Ø6,2 mm) con fori di lubrificazione e raffreddamento interno 15xD. Superficie lucida/blank e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,049 |
| Affilatura | affilatura a smusso |
| Stelo | din 6535-ha; ø stelo 8,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione