9517840035000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 3.500
Rubix:999220701000211
Produttore:9517840035000
EAN:4031095323466


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840035000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,500
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e profondità 3xD. Angolo di punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 (3xd) |
| Affilatura | affilatura a cono ribassato |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione