9517840040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,040
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.040
Rubix:999220701000219
Produttore:9517840040400
EAN:4031095323381


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,040
Punta elicoidale MD SuperV-X 3xD Stock con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø 4,040 mm, rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,23 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | cono scaricato; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; doppio bordo |
| Stelo | m7; r (destrorso); ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, materiali inox, titanio, leghe speciali e acciai temprati fino a 62 hrc |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione