Riferimenti
Stock:71140 7.940
Rubix:999190200050122
Produttore:9711400079400
EAN:4031095302843


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400079400-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 7,940
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907, Ø 7,94 mm e codolo cilindrico. Lunghezza totale 155 mm e profondità di lavorazione 90 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,09 |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali laminati (sandwich); acciai e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione