5058966-ARTICOLO A1211TIN-7.5

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1211TIN-7.5
Rubix:999240117031653
Produttore:5058966
EAN:4031132078533
5058966-ARTICOLO A1211TIN-7.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5058966-ARTICOLO A1211TIN-7.5


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TIN • Dc=7,5mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentostagno
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo7,5 mm
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione