7462121-ARTICOLO DC150-05-07.700A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-07.700A0-WJ30TA
Rubix:999240117030858
Produttore:7462121
EAN:4031132422725
7462121-ARTICOLO DC150-05-07.700A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale91 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7462121-ARTICOLO DC150-05-07.700A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3031in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale91 mm
Tipo a gambocilindrico
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione