9517660031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51766 3.100
Rubix:160000000182918
EAN:4031095270760
9517660031000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale141 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517660031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 25xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale141 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,1x101
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
3.100 mm
141.000 mm
Paese d'origineDE
370,51 IVA esclusa
/ Unità
452,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione