Riferimenti
Walter Titex:DC160-03-11.000A1-WJ30ET
Rubix:999200200065917
Produttore:7378255
EAN:4031132413693

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 7378255-ARTICOLO DC160-03-11.000A1-WJ30ET
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ET • Dc=11mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tisialcrn/altin (wj30et) |
| Tolleranza | m7 (diametro tagliente); h6 (diametro codolo) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3×dc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a 140° (split point) x·treme evo |
| Stelo | din 6535 ha (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (ferrosi), acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi, resine/plastica |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione