9517810040200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,020
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 4.020
Rubix:999250926007897
Produttore:9517810040200


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,02 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810040200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 4,020
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,02 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | punta a faccette (facet point grind) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati (case hardened), acciai da lavorazione libera e acciai trattabili termicamente (fino a 1200 n/mm²), materiali da fonderia (bronzo, ottone) e leghe alsi ad elevata lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4,02 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione