Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-15.200D1-WJ30RE
Rubix:999240429005615
Produttore:7287876
EAN:4031132402406

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,23 mm |
Dettagli del prodotto : 7287876-ARTICOLO DC150-05-15.200D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Stelo | schaft (gambo) secondo din 6535 form he, con rotazione 180° verso din 6535 hb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h, o (gruppi iso) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione