9517450106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.600
Rubix:999240628007142
Produttore:9517450106000
EAN:4031095357188


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450106000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,600
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA per foratura profonda 5xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Foro Ø10,6 mm, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a corrosione/ossidazione e calore; acciai al titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione