9517860091300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,130

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 9.130
Rubix:999210625022096
Produttore:9517860091300
EAN:4031095308951
9517860091300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,130

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,13 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione45,65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860091300-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,130


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537L, angolo di punta 140° e profondità 5xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,13 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione45,65 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Affilaturaaffilatura a mantello conico
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
103,70 IVA esclusa
/ Unità
126,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione