Riferimenti
HPMT:W05 0610 12
Rubix:999180200115836

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0610 12
Punta elicoidale DR-LX HPMT W05 0610 12 con refrigerazione interna oil-feed e angolo di punta 135°. Per forature profonde su P/M/N/K/S ≤45 HRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 (monostrato alcrn) e punta t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design; gg point geometry |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi materiali p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore