Riferimenti
HPMT:W05 0670 12
Rubix:999180200115842

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0670 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0670 12 per forature profonde. Ø6,7 mm, L totale 145 mm, profondità l2 96 mm e angolo punta 135° con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090; tialn; hpt |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | angolo di punta 135°; geometria gg point |
| Stelo | din 6535 ha (d2 h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione