9717650075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.500
Rubix:999240628006727
Produttore:9717650075000
EAN:4031095344157


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,500
Punta elicoidale metallo duro Stock 71765 7,5 mm 20xD con fori di lubrificazione, toll. h7 e angolo punta 135°. Ideale per acciaio, inox e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito), con fori di lubrificazione |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico ha ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 575,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 701,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione