9517450114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.400
Rubix:999240628007133
Produttore:9517450114000
EAN:4031095357089


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,400
Punta MD Stock SuperV-X VA in VHM con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+, progettata per forature profonde 5xD su acciai e leghe impegnative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/ossidazione, ad acidi e ad alte temperature; titanio e leghe; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione