9518730190000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 19,000

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 19.000
Rubix:160000000184339
EAN:4031095234311
9518730190000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 19,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730190000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 19,000


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,43 g
Diametro del foro19 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura19x79
Affilaturasuper v-u
Stelo20
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
19.000 mm
131.000 mm
Paese d'origineDE
211,64 IVA esclusa
/ Unità
258,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione