9517180147000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.700
Rubix:999230214005854
Produttore:9517180147000
EAN:4031095335759


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,95 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180147000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,700
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø14,7 mm TiAlN nano, con fori di lubrificazione interna e punta 180° per fondo foro piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura 180° per fondo foro piatto |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali metallici diversi; pilotaggio, foratura e centratura |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione