Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-10.700A0-WJ30TA
Rubix:999240117030766
Produttore:7462158
EAN:4031132423098

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 7462158-ARTICOLO DC150-05-10.700A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=10,7mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,091 |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione