Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-05.550A0-WJ30TA
Rubix:999240116014873
Produttore:7462094
EAN:4031132422459



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,75 mm |
Dettagli del prodotto : 7462094-ARTICOLO DC150-05-05.550A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2185in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 27,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione