7287740-ARTICOLO DC150-03-08.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031232
Produttore:7287740
EAN:4031132401058
7287740-ARTICOLO DC150-03-08.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287740-ARTICOLO DC150-03-08.500D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
girata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3346in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,0955
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
82,60 IVA esclusa
/ Unità
100,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione