Riferimenti
HPMT:W15 1100
Rubix:999250310004236

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1100(N)
PUNTE PIATTE W15 1100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≤2xø |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | angolo di punta 180° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore