9517860098000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,800

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 9.800
Rubix:999210625022107
Produttore:9517860098000
EAN:4031095308845
9517860098000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,8 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860098000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,800


Punta MD Stock SuperV-X 5XD con fori di lubrificazione: rivestimento TiAlN nano e angolo 140°. Per forature profonde con raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,8 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9,8x61
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelogambo cilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione, acciai automatici e acciai da bonifica fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
103,70 IVA esclusa
/ Unità
126,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione