Riferimenti
Stock:51873 3.170
Rubix:999180200213571
Produttore:9518730031700
EAN:4031095281179


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730031700-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 3,170
Punta elicoidale SuperV-U Stock in metallo duro con rivestimento TiAlN nano, Ø3,17 mm e 3xD. Senza refrigerazione interna, per forature su materiali strutturali e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,17x20 |
| Affilatura | superv-u |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (legati e non legati) fino a 1200 n/mm²; acciai da costruzione e da tempra; ghisa/fondigusse; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione