9517450032500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,250
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.250
Rubix:999240628007808
Produttore:9517450032500
EAN:4031095358222


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450032500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,250
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione 5xD, rivestimento TiSiN+ e refrigerazione interna per foratura profonda. Ø 3,25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/all’azione di acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione