PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845856
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4971828
GISS Cutline:845856
Rubix:170000000534787
EAN:3660338078934


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845856
affilatura a croce dal diametro 2..
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Materia da lavorare | acciai / acciai inossidabili / titanio |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,78 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione