Riferimenti
Stock:71140 1.900
Rubix:999190200050043
Produttore:9711400019000
EAN:4031095303635


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400019000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,900
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS lucido. Ø1,9 mm, lunghezza totale 153 mm, profondità di lavorazione 26 mm. Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie lucida (hss bright / blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l ≈ 0,0124 |
| Affilatura | affilatura a cono (118°) / kegelmantelanschliff 118° |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere da leghe di alluminio; piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione