PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860968

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860968
Rubix:170000000538478
EAN:3660338157837
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860968
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860968


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,9 mm
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore