5058928-ARTICOLO A1211TIN-3.7

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1211TIN-3.7
Rubix:999240117031675
Produttore:5058928
EAN:4031132078151
5058928-ARTICOLO A1211TIN-3.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5058928-ARTICOLO A1211TIN-3.7


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TIN • Dc=3,7mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentostagno
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,7 mm
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione