9517200006800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,680
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.680
Rubix:999220701000073
Produttore:9517200006800
EAN:4031095328164


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 4,76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200006800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,680
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 4,76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,68x7 |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | 3 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione