PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 863951
Punta cilindrica laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:863951
Rubix:170000000539752
EAN:3660338184161


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 863951
Punta cilindrica laminata HSS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione