Riferimenti
HPMT:H03 0260 20
Rubix:999180200115369



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0260 20
Punta elicoidale HPMT H03 0260 20 con foro d’olio per foratura profonda 20xD. Angolo di punta 135°, elica 30°, rivestimento AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 59,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore