Riferimenti
Walter Titex:A1549TFP-4.1
Rubix:999240116019918
Produttore:5960895
EAN:4031132311722

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
Dettagli del prodotto : 5960895-ARTICOLO A1549TFP-4.1
ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E, lunga A1549TFP • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • TFP • Dc=4,1mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | tfp |
| Tolleranza | h8 (dc); f11 (d1) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Affilatura | punta convenzionale |
| Stelo | mango cilindrico (cylindrical shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Materia da lavorare | alluminio, ottone, bronzo, ghisa, rame, acciaio; anche acciaio inox. materiali per lavorazione tipica con hss-e (gruppi k/m/n/p). |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione