FORET HSS TAILLE MEULE D.4,2 864101

Punta cilindrica autocentrante rettificata - HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:864101
Rubix:170000000539858
EAN:3660338185625
FORET HSS TAILLE MEULE D.4,2 864101
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET HSS TAILLE MEULE D.4,2 864101


Punta cilindrica autocentrante rettificata HSS.
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,2 mm
7,74 IVA esclusa
/ 10 Unità
9,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione