Riferimenti
Walter Titex:A1522-8
Rubix:999200200047479
Produttore:5061941
EAN:4031132150635

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061941-ARTICOLO A1522-8
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione