9717650053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.300
Rubix:999240628007021
Produttore:9717650053000
EAN:4031095344430


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Profondità di lavorazione | 106 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,300
Punta Stock MD in metallo duro con raffreddamento interno e fori di lubrificazione: ideale per lavorazioni profonde fino a 20xD, versione Ø 5,300 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Profondità di lavorazione | 106 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 432,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 527,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione