6618762-ARTICOLO DC150-12-04.200A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-04.200A1-WJ30TA
Rubix:999240116014809
Produttore:6618762
EAN:4031132371559
6618762-ARTICOLO DC150-12-04.200A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618762-ARTICOLO DC150-12-04.200A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale a refrigerazione interna • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1654in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione64 mm
Tipo a gambocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione