Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-10
Rubix:999240117031677
Produttore:5058898
EAN:4031132078786

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5058898-ARTICOLO A1211TIN-10
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | stagno |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione