9517180063500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,350
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.350
Rubix:999230214005744
Produttore:9517180063500
EAN:4031095336855


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180063500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,350
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø6,35 mm, 3xD, rivestimento TiAlN nano. Punto 180° per fondo piatto e fori con bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,3 |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | cilindrico ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa e materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione