6618845-ARTICOLO DC150-12-12.000A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-12.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014717
Produttore:6618845
EAN:4031132372389
6618845-ARTICOLO DC150-12-12.000A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale206 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618845-ARTICOLO DC150-12-12.000A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano a punta divisa Walter Titex DC150-12-12.000A1-WJ30TA con raffreddamento interno. Ø12 mm, L tot 206 mm, 12xD e rivestimento TiAlN (140°).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale206 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturapunta a 140° / punto diviso (split point)
Stelostelo diritto (din 6535 ha), l5 = 45 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
272,84 IVA esclusa
/ Unità
332,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione