9611310097000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 9.700
Rubix:170000000977550
Produttore:9611310097000
EAN:4031095287935


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310097000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,700
Trapano a spirale extra-corto Stock 61131 Ø9,7 mm, DIN 1897. Punta 130° con rivestimento AlTiZrN, tolleranza h8, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,23 |
| Stelo | stelo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Diametro stelo | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione