Riferimenti
Stock:71141 6.000
Rubix:999190200050188
Produttore:9711410060000
EAN:4031095302188


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410060000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,000
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright: Ø6 mm, lunghezza 308 mm e profondità 68,5 mm. Gambo cilindrico e punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:11,4 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione