9517180066000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.600
Rubix:999230214005749
Produttore:9517180066000
EAN:4031095336800


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180066000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,600
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Geometria 180° per fori dal fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° punto (fondo piatto) |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da utensili; acciai automatici e da bonifica; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di fonderia; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione