9517870037000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,700

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 3.700
Rubix:160000000183868
EAN:4031095100678
9517870037000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870037000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,7x28
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.700 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
44,22 IVA esclusa
/ Unità
53,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione